| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568075415 Herst.-Nr.: 176944 EAN/GTIN: 4052568075415 |
| |
|
| | |
| Schwenkflansch SNCB-32-R3 Baugröße=32, Basierend auf Norm=ISO 15552, Varianten=Hoher Korrosionsschutz, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=3 - starke Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 90 °C Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | SNCB | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | Baugröße: | 32 | Produktgewicht: | |G | Basierend auf Norm: | ISO 15552 | Werkstoff Bolzen: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Befestigung: | Aluminium-Druckguss | mit Schutzüberzug | Werkstoff Sicherung: | Federstahl, verzinkt | Werkstoff Schrauben: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Lager: | Kunststoff | Varianten: | Hoher Korrosionsschutz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,33* | € 26,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 19,42* | € 26,44* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 20,11* | € 27,94* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 22,04* | € 30,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|