Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNCB-32-R3 SNCB-32-R3 (176944) Schwenkflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001500
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     176944
EAN/GTIN:
     4052568075415
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuss-Schwenkvorrichtung
Kopf-Schwenkvorrichtung
Schwenkbefestigung Pneumatikzylinde...
Schwenkflansch Pneumatikzylinder
SNCB-32-R3 SNCB-32-R3 (176944) Schwenkflansch
Weitere Informationen:
Baugröße:
32
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
100 G
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Befestigung:
Aluminium-Druckgussmit Schutzüberzug
Werkstoff Bolzen:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lager:
Kunststoff
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Sicherung:
Federstahl, verzinkt
Umgebungstemperatur:
-40 bis 90 GC
Basierend auf Norm:
ISO 15552
Varianten:
Hoher Korrosionsschutz
Gewicht:
0,1 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 19,50*
€ 26,50*
Lager 955
110
€ 8,90*
ab € 19,47*
€ 26,52*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,18*
€ 27,96*
€ 8,95*
ab € 22,12*
€ 30,63*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,52*
€ 31,5588
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,07*
€ 31,0233
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,67*
€ 29,3573
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,0959
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,2629
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,47*
€ 23,1693
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.