| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70312347 Herst.-Nr.: 157300 EAN/GTIN: 4052568035082 |
| | |
|
| | |
| Flanschbefestigung FUA-20 für Zylinder ADVU, AEVU, ADVUP und ADVUT. Baugröße=20, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=77 g Weitere Informationen: | | Einbaulage: | beliebig | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | FUA | Werkstoff Befestigung: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Schrauben: | verzinkt | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 25,73* | € 34,80* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 26,51* | € 35,09* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 29,27* | € 38,65* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 31,69* | € 42,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|