Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUA-20 FUA-20 (157300) Flanschbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO003562
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     157300
EAN/GTIN:
     4052568035082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
FUA-20 FUA-20 (157300) Flanschbefestigung
Weitere Informationen:
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
77,0 G
Baugröße:
20
Umgebungstemperatur:
-40 bis 150 GC
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Befestigung:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schrauben:
Stahlverzinkt
Einbaulage:
beliebig
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Flanschbefestigung, iso-zylinder festo, iso zylinder, FUA-20, Adapterplatten, Befestigungswinkel, Festo-Originalteile, Flanschbefestigungen, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 4,30*
ab € 25,80*
€ 34,87*
Lager 955
7
€ 8,90*
ab € 26,62*
€ 35,20*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 29,36*
€ 38,76*
€ 8,95*
ab € 31,51*
€ 43,02*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,20*
€ 41,888
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,07*
€ 41,7333
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,80*
€ 39,032
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,74*
€ 37,7706
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,71*
€ 36,5449
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,6778
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.