| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2030792 Herst.-Nr.: FUA-20 EAN/GTIN: 4052568035082 |
| |
|
| | |
| Passend für Bohrungsgröße = 20mm Serie = FUA-20
Die Festo Flanschbefestigung FUA-20 für Zylinder ADVU, AEVU, ADVUP und ADVUT. Es hat die Korrosionsbeständigkeit CRC 2, die eine mäßige Korrosionsbelastung aufweist.Gewindegröße 20 Montageposition beliebig Umgebungstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 150 °C. Produktgewicht: 77 g. Weitere Informationen: | | Passend für Bohrungsgröße: | 20mm | Serie: | FUA-20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Flanschbefestigung, iso-zylinder festo, iso zylinder, 2030792, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, FUA20, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 25,73* | € 34,80* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 26,51* | € 35,09* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,27* | € 38,65* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 31,69* | € 42,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|