Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUA-20 Flanschbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568035082
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     157300
EAN/GTIN:
     4052568035082
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Flanschbefestigung FUA-20 für Zylinder ADVU, AEVU, ADVUP und ADVUT. Baugröße=20, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=77 g
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
FUA
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Baugröße:
20
Produktgewicht:
|G
Werkstoff Befestigung:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schrauben:
Stahl | verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Flanschbefestigung, iso-zylinder festo, iso zylinder, FUA-20, Flanschbefestigung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 25,73*
€ 34,80*
3 Tage
5
€ 8,90*
ab € 26,51*
€ 35,09*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 29,27*
€ 38,65*
€ 8,95*
ab € 31,69*
€ 42,54*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.