Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8-SO-AG Druckaufbau- und Entlüftungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8-SO-AG Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Bild für MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8-SO-AG Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Herstellerlogo für MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8-SO-AG Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Artikel-Nr.:
     4065-70310036
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8038490
EAN/GTIN:
     4052568285739
Datenblatt DE für MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8-SO-AG Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Entlüftungsventil
Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8-SO-AG Baureihe=MS, Baugröße=6, Rastermaß=62 mm, Sicherheitsfunktion=(* Entlüften, * Vermeidung von unerwartetem Anlauf (Belüften)), Safety Integrity Level (SIL)=(* Entlüften / SIL 3, * Vermeidung von unerwartetem Anlauf (Belüften) / SIL 3)on unerwartetem Anlauf (Belüften) / SIL 3)
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
nicht drosselbar
Baugröße:
6
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Maschinen-Richtlinie
Dichtprinzip:
weich
Druckanzeige:
mit Manometer
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
2-polig
Elektrischer Anschluss Näherungsschalter:
drehbares Gewinde
Entspricht Norm:
DIN EN ISO 13849-2
Handhilfsbetätigung:
keine
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Hinweis zur Zwangsdynamisierung:
Schaltfrequenz mindestens 1/Monat
KC-Zeichen:
KC-EMV
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Sitz
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Performance Level (PL):
Vermeidung von unerwartetem Anlauf (Belüften) / Kategorie 3, Performance Level d
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 3:
G1
Positionserkennungsprinzip:
Magnetkolben-Prinzip
Rückstellart:
mechanische Feder
Safety Integrity Level (SIL):
Vermeidung von unerwartetem Anlauf (Belüften) / SIL 3
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schutzart:
mit Steckdose
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Sicherheitsfunktion:
Vermeidung von unerwartetem Anlauf (Belüften)
Signalzustandsanzeige:
Schaltausgänge
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1,8 W
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Symbol:
00995704
Typ-Kurzzeichen:
MS6-SV
Überschneidungsfreiheit:
nein
Ventilfunktion:
Druckaufbau-Funktion
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulassung:
RCM Mark
Zulässige Spannungsschwankungen:
+10 % / -15 %
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,25*
€ 425,80*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,07*
€ 445,94*
3 Tage
8
€ 5,90*
ab € 420,47*
€ 474,30*
Frei Haus
ab € 448,80*
€ 518,38*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,94*
€ 530,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,10*
€ 529,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,99*
€ 515,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,42*
€ 499,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,07*
€ 470,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.