Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ms Pneumatik Softstart-Ventil / Ausgang 6mm, 4300l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023251
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8-SO-AG
EAN/GTIN:
     4052568285739
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Entlüftungsventil
Serie = ms
Betriebsdruck max. = 10 bar
Typ = Auslassventil
Durchflussmenge = 4300l/min
Ausgang Rohrgröße = 6мм
Betriebsdruck min. = 3.5bar
Versorgungseingang Gewindeanschluss = Buchse
Versorgungseingang Standardgewinde = G
Versorgungseingang Gewindegröße = 1/2 Zoll

Pneumatisches Sanftanlaufventil von Festo, 10 bar - Serie MS - MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8-SO-AG Müssen Sie vor Wartungsarbeiten sicher Luft aus Ihrem pneumatischen System ablassen? Oder den Druck in Ihrem System allmählich hochfahren, um Schäden an Komponenten nach Abschluss der Wartung zu vermeiden? Dieses pneumatische Sanftanlaufventil von Festo ist das perfekte Werkzeug für beide Aufgaben. Sensoren erkennen den nachgeschalteten Druck und stellen das Ventil automatisch ein, so dass es einfach ist, sicherzustellen, dass das System auf kontrollierte, sichere Weise abgeführt oder wieder unter Druck gesetzt wird. Er kann entweder als eigenständiges Gerät oder als Komponente in einem modularen System verwendet werden.• Rastermaß ist 62 mm • Eingangsanschluss Typ G 1/2-Zoll-Buchse • Auslassrohrgröße von 6 mm • Maximaler Betriebsdruck von 10 bar • Die Durchflussmenge beträgt 4300 l/min • Absaugleistung von 9000 l/min • Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis +50 °C. • Schutzart IP65 zum Schutz vor Spritzwasser und Staub Bereichsinformationen • Die MS-Serie von Festo ist eine Serie von Sicherheitsventilen mit Sanftanlauf- und Auslassfunktionen • Sie können als eigenständige Geräte oder als Teil einer modularen Serviceeinheit verwendet werden • Sie umfassen automatische Druck- und Durchflusssensoren für verbesserte Effizienz und BenutzerfreundlichkeitDas Festo Sanftanlauf-/Schnellauslassventil MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8-SO-AG hat Größe 6.Rastermaß: 62 mm Sicherheitsfunktion (* Erschöpfend, * Verhinderung von unerwartetem Einschalten (Druckbeaufschlagung)) Sicherheitsintegritätsstufe (SIL) (* Erschöpfend/SIL 3, * Verhinderung von unerwartetem Einschalten (Druckbeaufschlagung)/SIL 3)
Weitere Informationen:
Serie:
ms
Betriebsdruck max.:
10 bar
Typ:
Auslassventil
Durchflussmenge:
4300l/min
Ausgang Rohrgröße:
6мм
Betriebsdruck min.:
3.5bar
Versorgungseingang Gewindeanschluss:
Buchse
Versorgungseingang Standardgewinde:
G
Versorgungseingang Gewindegröße:
1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Wasser Entlüftungsventil, Pneumatik Entlüftungsventil, Schnellentlüftungsventil, Soft-Startventil, Softstart-Ventil, Startverzögerungsventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, schnellentlüftungsventil festo, pneumatik entlüftungsventil, 2023251, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik­-Softstartventile, Festo, MS6SV12D10V242M8SOAG, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Soft Start Valves
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,96*
€ 427,17*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,16*
€ 447,37*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 419,76*
€ 475,82*
Lager 108
Frei Haus
ab € 448,62*
€ 520,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,05*
€ 618,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,91*
€ 617,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,58*
€ 596,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,85*
€ 556,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,62*
€ 533,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.