Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VFOF-LE-BAH-G18-Q6 Drossel-Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VFOF-LE-BAH-G18-Q6 Drossel-Rückschlagventil
Bild für VFOF-LE-BAH-G18-Q6 Drossel-Rückschlagventil
Herstellerlogo für VFOF-LE-BAH-G18-Q6 Drossel-Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     4065-70310026
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8001459
EAN/GTIN:
     4052568109561
Datenblatt DE für VFOF-LE-BAH-G18-Q6 Drossel-Rückschlagventil
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Drossel-Rückschlagventil VFOF-LE-BAH-G18-Q6 L-Form, 2-fach, parallel; Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion; gesteuerte Rückschlagfunktion; Abluftfunktion manuell; Einstellelement integrierter Innensechskant; Außengewinde G1/8; für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Anschluss Steuerluft 21:
QS-6
Befestigungsart:
einschraubbar
Betätigungsart:
manuell
Betätigungsart gesteuerte Rückschlagfunktion:
pneumatisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Einstellelement:
Innensechskant
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Manuelle Entlüftungsfunktion:
tastend
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-6
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Schwenkbarkeit:
360 deg/keine Dauerschwenkbarkeit zulässig
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Symbol:
00991958
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Ventilfunktion:
Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Werkstoff Abdeckung:
ES-BE
Werkstoff Deckel:
PBT
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Werkstoff Hohlschraube:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Hülse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Regulierschraube:
Messing
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,24*
€ 74,07*
3 Tage
1219
€ 5,90*
ab € 60,70*
€ 76,63*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 61,97*
€ 78,72*
Frei Haus
ab € 82,21*
€ 103,04*
Frei Haus
ab € 79,53*
€ 103,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.