Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VFOF-LE-BAH-G18-Q6 Drossel-Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568109561
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8001459
EAN/GTIN:
     4052568109561
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Drossel-Rückschlagventil VFOF-LE-BAH-G18-Q6 L-Form, 2-fach, parallel; Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion; gesteuerte Rückschlagfunktion; Abluftfunktion manuell; Einstellelement integrierter Innensechskant; Außengewinde G1/8; für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VFOF
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-6
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Produktgewicht:
|G
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
;; BAR
Nenn-Anziehdrehmoment:
|NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Einstellelement:
Innensechskant
Befestigungsart:
einschraubbar
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung:
|L2
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung:
;; L2
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991958
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar:
|L2
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Regulierschraube:
Messing
Betätigungsart:
manuell
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Schaltzeit aus:
|MS
Schaltzeit ein:
|MS
Steuerdruck:
;; BAR
Werkstoff Hohlschraube:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Deckel:
PBT
Werkstoff Hülse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Abdeckung:
ES-BE
Zulässiges Betätigungsmoment Regulierschraube:
|NM
Anschluss Steuerluft 21:
QS-6
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,08*
€ 73,57*
3 Tage
949
€ 5,90*
ab € 60,27*
€ 76,12*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 62,17*
€ 78,25*
Frei Haus
ab € 82,79*
€ 102,24*
Frei Haus
ab € 80,30*
€ 102,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.