| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70308769 Herst.-Nr.: 193790 EAN/GTIN: 4052568153397 |
| | |
|
| | |
| Balgzylinder EB-325-215 wartungsfrei, kein Stick-Slip-Effekt. Baugröße=325, Erforderlicher Einbau-Durchmesser=340 mm, Hub=215 mm, Max. Höhe ausgefahren=305 mm, Max. Kippwinkel=20 deg Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Innengewinde | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:4] | Funktionsweise: | einfachwirkend | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb nicht möglich | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Pneumatischer Anschluss: | G1/4 | Symbol: | 00991205 | Typ-Kurzzeichen: | EB | Werkstoff Balg: | NR/BR | Werkstoff Gehäuse: | verzinkt | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 418,73* | € 481,11* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 407,83* | € 481,65* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 439,42* | € 504,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 511,36* | € 602,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|