Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-325-215 Balgzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568153397
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     193790
EAN/GTIN:
     4052568153397
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Balgzylinder EB-325-215 wartungsfrei, kein Stick-Slip-Effekt. Baugröße=325, Erforderlicher Einbau-Durchmesser=340 mm, Hub=215 mm, Max. Höhe ausgefahren=305 mm, Max. Kippwinkel=20 deg
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EB
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Stahl | verzinkt
Baugröße:
325
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991205
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Funktionsweise:
einfachwirkend
Hub:
|MM
Rückstellkraft:
|N
erforderlicher Einbau-Ø:
|MM
Max. Höhe, ausgefahren:
|MM
Max. Kippwinkel:
|DEG
Max. Versatz:
|MM
Min. Einbauhöhe:
|MM
Werkstoff Balg:
NR/BR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,87*
€ 483,49*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 409,86*
€ 484,03*
2 Tage
31
€ 5,90*
ab € 436,98*
€ 506,61*
Frei Haus
ab € 511,91*
€ 602,70*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,03*
€ 576,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,57*
€ 569,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,86*
€ 529,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,32*
€ 503,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 418,61*
€ 498,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,86*
€ 487,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.