Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo EB-325-215 Balgzylinder Ø 340mm, Hub 215mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2031511
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     EB-325-215
EAN/GTIN:
     4052568153397
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Serie = EB-325-215
Durchmesser nom. = 340mm
Anzahl der Faltungen = 2
Hub = 215mm
Einbauhöhe min. = 305mm

Der Festo Hub des Balgzylinders kann für einen kreisförmigen Weg ausgeführt werden, in diesem Fall darf der angegebene Neigungswinkel a nicht überschritten werden. Bei der Einrichtung muss die minimale Höhe eingehalten werden und die maximale Höhe darf an keinem bestimmten Punkt überschritten werden. Er hat eine Größe von 325, ist wartungsfrei und hat keinen Stick-/Rutscheffekt.Größe 325 Erforderlicher Einbaudurchmesser: 340 mm Hub: 215 mm Max. Höhe bei Verlängerung 305 mm Max. Kippwinkel 20 Grad
Weitere Informationen:
Serie:
EB-325-215
Durchmesser nom.:
340mm
Anzahl der Faltungen:
2
Hub:
215mm
Einbauhöhe min.:
305mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, iso-zylinder festo, iso zylinder, 2031511, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Kompakt-Luftbalge, Festo, EB325215, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Compact Air Bellows
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,73*
€ 481,11*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,83*
€ 481,65*
2 Tage
31
€ 5,90*
ab € 439,42*
€ 504,19*
Lager 108
Frei Haus
ab € 511,36*
€ 602,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,96*
€ 717,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,97*
€ 705,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,04*
€ 659,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,48*
€ 622,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,36*
€ 608,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.