Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABM-B10-30S-G12-10 Anschlussblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VABM-B10-30S-G12-10 Anschlussblock
Bild für VABM-B10-30S-G12-10 Anschlussblock
Herstellerlogo für VABM-B10-30S-G12-10 Anschlussblock
Artikel-Nr.:
     4065-70307602
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8026385
EAN/GTIN:
     4052568280062
Datenblatt DE für VABM-B10-30S-G12-10 Anschlussblock
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Pneumatik Anschlussblock
Ventilverteiler
Wege-Ventil
Anschlussblock VABM-B10-30S-G12-10 Rastermaß=32 mm, Einbaulage=beliebig, Max. Anzahl der Ventilplätze=10, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=2793 g
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Max. Anzahl Ventilplätze:
10
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/2
Typ-Kurzzeichen:
VABM
Werkstoff Anschlussleiste:
Aluminium-Knetlegierung
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo wegeventil, pneumatik anschlussblock, VABM-B10-30S-G12-10|Anschlussblock
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,96*
€ 181,76*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,30*
€ 189,23*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 241,74*
€ 298,31*
Frei Haus
ab € 293,48*
€ 346,01*
€ 5,90*
ab € 336,24*
€ 385,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,23*
€ 225,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,95*
€ 222,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,41*
€ 213,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,51*
€ 207,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,30*
€ 190,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.