Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussblock; -0,9÷10bar; Aluminium; Anschlüsse: G 1/2" x3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-VABM-B10-30SG12-10
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8026385
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Pneumatik Anschlussblock
Ventilverteiler
Wege-Ventil
Hersteller: FESTO
Gehäuse-Material: Aluminium
Betriebsdruck: -0,9...10bar
Anschlüsse: G 1/2" x3
Pneumatik Zubehör-Typ: Anschlussblock
Anzahl der Ventilpositionen: 10
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,73*
€ 182,90*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,37*
€ 190,84*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 257,46*
€ 319,33*
Frei Haus
ab € 291,94*
€ 349,11*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 333,50*
€ 386,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,58*
€ 460,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,33*
€ 452,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,57*
€ 425,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,87*
€ 413,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,50*
€ 396,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.