| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568280062 Herst.-Nr.: 8026385 EAN/GTIN: 4052568280062 |
| |
|
| | |
| Anschlussblock VABM-B10-30S-G12-10 Rastermaß=32 mm, Einbaulage=beliebig, Max. Anzahl der Ventilplätze=10, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=2793 g Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | VABM | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/2 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 5: | G1/2 | Max. Anzahl Ventilplätze: | 10 | Rastermaß: | |MM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,18* | € 181,89* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,14* | € 189,05* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,57* | € 297,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 292,30* | € 344,31* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 334,91* | € 383,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|