Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock, Grösse 30, für 5/2- und 5/3-Wegeventile, Stellungen 10, Aluminiumlegierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169765
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VABM-B10-30S-G12-10
EAN/GTIN:
     4052568280062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Pneumatik Anschlussblock
Ventilverteiler
Wege-Ventil
Verteilerblock, Grösse 30, für 5/2- und 5/3-Wegeventile, Stellungen 10, Typ=VABM-B10-30S-G12-10, Alternative (Alias)=8026385, Höhe=-999, Länge=-999, Geeignet für=Solenoid valves VUVS / Valve manifold VTUS, Produktart=Ventilblock, Zubehör/Dämpfermaterial=Aluminiumlegierung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
194 mm
Tiefe:
520 mm
Bruttogewicht:
3283 g
Breite:
190 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481900090
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo wegeventil, pneumatik anschlussblock, Verteilerblock, Grösse 30, für 5/2- und 5/3-Wegeventile, Stellungen 10
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,96*
€ 181,76*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,30*
€ 189,23*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 241,74*
€ 298,31*
Frei Haus
ab € 293,48*
€ 346,01*
€ 5,90*
ab € 336,24*
€ 385,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,31*
€ 354,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,51*
€ 348,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 278,86*
€ 331,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,40*
€ 321,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,16*
€ 307,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,74*
€ 287,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.