| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70303960 Herst.-Nr.: 539924 EAN/GTIN: 4052568050085 |
| | |
|
| | |
| Schwenkbefestigung SBN-32 passend für Rundzylinder DSNU/ESNU, Montage am Lager- oder Abschlussdeckel erlaubt. Baugröße=32, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=361 g, Werkstoff Befestigungsring=(* Aluminium-Knetlegierung, * eloxiert)igungsring=(* Aluminium-Knetlegierung, * eloxiert) Weitere Informationen: | | Einbaulage: | beliebig | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | SBN | Werkstoff Befestigungsring: | eloxiert | Werkstoff Lager: | Bronze | Werkstoff Schrauben: | verzinkt | Werkstoff Winkel: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 9,98* | € 14,14* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 10,70* | € 14,77* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 12,59* | € 17,35* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,10* | € 18,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|