Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBN-32 SBN-32 (539924) Schwenkbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001320
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     539924
EAN/GTIN:
     4052568050085
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
Schwenkbefestigung Pneumatikzylinde...
SBN-32 SBN-32 (539924) Schwenkbefestigung
Weitere Informationen:
Baugröße:
32
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-40 bis 90 GC
Produktgewicht:
361 G
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Befestigung:
Stahl verzinkt
Werkstoff Lager:
Bronze
Einbaulage:
beliebig
Werkstoff Bolzen:
Stahl verzinkt
Werkstoff Befestigungsring:
Aluminium-Knetlegierungeloxiert
Werkstoff Schrauben:
Stahl, verzinkt
Werkstoff Winkel:
Stahl
Gewicht:
0,29 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 9,95*
€ 14,22*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,71*
€ 14,88*
Lager 955
63
€ 8,90*
ab € 12,58*
€ 17,49*
€ 8,95*
ab € 13,06*
€ 18,76*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,3252
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,0995
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,3379
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,731
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,9702
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.