| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568050085 Herst.-Nr.: 539924 EAN/GTIN: 4052568050085 |
| |
|
| | |
| Schwenkbefestigung SBN-32 passend für Rundzylinder DSNU/ESNU, Montage am Lager- oder Abschlussdeckel erlaubt. Baugröße=32, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=361 g, Werkstoff Befestigungsring=(* Aluminium-Knetlegierung, * eloxiert) Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | SBN | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Baugröße: | 32 | Produktgewicht: | |G | Werkstoff Winkel: | Stahl | Werkstoff Schrauben: | Stahl | verzinkt | Werkstoff Lager: | Bronze | Werkstoff Befestigungsring: | Aluminium-Knetlegierung | eloxiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 9,98* | € 14,14* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,70* | € 14,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 12,59* | € 17,35* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,10* | € 18,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|