Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRLA-1/4-QS-6-RS-D Drossel-Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für GRLA-1/4-QS-6-RS-D Drossel-Rückschlagventil
Bild für GRLA-1/4-QS-6-RS-D Drossel-Rückschlagventil
Herstellerlogo für GRLA-1/4-QS-6-RS-D Drossel-Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     4065-70034804
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     534338
EAN/GTIN:
     4052568048884
Datenblatt DE für GRLA-1/4-QS-6-RS-D Drossel-Rückschlagventil
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Drossel-Rückschlagventil GRLA-1/4-QS-6-RS-D Metallausführung; L-Form; Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion; Einstellelement Rändelschraube; Außengewinde G1/4; für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Außengewinde
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Einstellelement:
Rändelschraube
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-6
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Symbol:
00991452
Ventilfunktion:
Drossel-Rückschlagfunktion
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Hohlschraube:
eloxiert
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Rändelkopf:
eloxiert
Werkstoff Regulierschraube:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schwenkanschluss:
Zink-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,23*
€ 18,00*
2 Tage
177
€ 8,90*
ab € 13,22*
€ 18,01*
€ 8,95*
ab € 12,85*
€ 18,08*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,08*
€ 18,13*
2 Tage
2
€ 6,95*
ab € 13,48*
€ 18,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-TBL
ab € 0,51*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-BL
ab € 0,51*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-SW
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.