Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo PUN-H Druckluftrohr Polyurethan Blau, Innen-Ø 4mm / Außen 6mm x 50m bis 10 bar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1367103
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-H-6X1-TBL
EAN/GTIN:
     4052568288310
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schlauchaußendurchmesser = 6mm
Schlauchinnendurchmesser = 4mm
Farbe = Blau
Material = Polyurethan
Länge = 50m
Betriebsdruck max. = 10 bar
Anwendung = Nahrungsmittelindustrie
Serie = PUN-H
Betriebstemperatur min. = -35°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Besondere Merkmale = Hydrolysebeständig
Modellnummer = 8048681
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
6mm
Schlauchinnendurchmesser:
4mm
Farbe:
Blau
Material:
Polyurethan
Länge:
50m
Betriebsdruck max.:
10 bar
Anwendung:
Nahrungsmittelindustrie
Serie:
PUN-H
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Besondere Merkmale:
Hydrolysebeständig
Modellnummer:
8048681
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Hydrolysebeständiger Schlauch, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, druckluftschlauch pur id4mm ad6mm, druckluftschlauch festo, druckluftschlauch, 1367103, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftschläuche, Festo, PUNH6X1TBL, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,30*
ab € 0,51*
€ 0,68*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,90*
ab € 0,54*
€ 0,71*
2 Tage
5698
50
pro Meter
€ 8,90*
ab € 0,64*
€ 0,83*
Lager 108
50
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,9078*
€ 1,2052*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 2,06*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,2052*
€ 1,43419
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,1652*
€ 1,38659
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,0178*
€ 1,21118
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,9078*
€ 1,08028
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 60,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
KK-4
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.