Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGL-1/8-1/8-B Gesteuertes Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für HGL-1/8-1/8-B Gesteuertes Rückschlagventil
Bild für HGL-1/8-1/8-B Gesteuertes Rückschlagventil
Herstellerlogo für HGL-1/8-1/8-B Gesteuertes Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     4065-70021132
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     543253
EAN/GTIN:
     4052568005825
Datenblatt DE für HGL-1/8-1/8-B Gesteuertes Rückschlagventil
Suchbegriffe:
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Gesteuertes Rückschlagventil HGL-1/8-1/8-B mit Dichtring OL. Ventilfunktion=entsperrbare Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=G1/8, Pneumatischer Anschluss 2=G1/8, Anschluss Steuerluft 21=G1/8, Betätigungsart=pneumatisch
Weitere Informationen:
Anschluss Steuerluft 21:
G1/8
Befestigungsart:
mit Außengewinde
Betätigungsart:
pneumatisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Symbol:
00991456
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 10 %
Ventilfunktion:
entsperrbare Rückschlagfunktion
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Hohlschraube:
eloxiert
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Rückschlagmanschette:
NBR
Werkstoff Schwenkanschluss:
Zink-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Trockengleitlager, rückschlagventil festo, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil pn10, HGL-1/8-1/8-B|Gesteuertes Rückschlagventil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 29,30*
€ 38,40*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 28,75*
€ 38,44*
2 Tage
346
€ 8,90*
ab € 30,37*
€ 39,80*
€ 8,95*
ab € 30,58*
€ 41,28*
€ 5,46*
ab € 41,29*
€ 53,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.