Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGL-1/8-1/8-B Gesteuertes Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568005825
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     543253
EAN/GTIN:
     4052568005825
Suchbegriffe:
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Gesteuertes Rückschlagventil HGL-1/8-1/8-B mit Dichtring OL. Ventilfunktion=entsperrbare Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=G1/8, Pneumatischer Anschluss 2=G1/8, Anschluss Steuerluft 21=G1/8, Betätigungsart=pneumatisch
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
HGL
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Produktgewicht:
|G
Nenn-Anziehdrehmoment:
|NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 10 %
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
entsperrbare Rückschlagfunktion
Befestigungsart:
einschraubbar | mit Außengewinde
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991456
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Betätigungsart:
pneumatisch
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Steuerdruck:
;; BAR
Lagertemperatur:
;; GC
Werkstoff Hohlschraube:
Aluminium-Knetlegierung | eloxiert
Normalnenndurchfluss 1->2 6-5:
|L2
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schwenkanschluss:
Zink-Druckguss
Anschluss Steuerluft 21:
G1/8
Normaldurchfluss 1->2 6-0:
|L2
Werkstoff Rückschlagmanschette:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Trockengleitlager, rückschlagventil festo, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil pn10, HGL-1/8-1/8-B, Gesteuertes Rückschlagventil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 29,30*
€ 38,40*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 28,75*
€ 38,44*
2 Tage
680
€ 8,90*
ab € 30,37*
€ 39,80*
€ 8,95*
ab € 30,58*
€ 41,28*
€ 5,46*
ab € 41,29*
€ 53,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.