| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1754668 Herst.-Nr.: HGL-1/8-1/8-B EAN/GTIN: 4052568005825 |
| |
|
| | |
| Serie = HGL Betriebsdruck max. = 10 bar Betriebstemperatur max. = +60°C Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Vorgesteuerte FESTO-Rückschlagventile der Serie HGL. Die vorgesteuerten Rückschlagventile der HGL-Serie ermöglichen Luftdurchfluss, vorausgesetzt, ein Signal ist am vorgesteuerten Signalanschluss vorhanden. Wird kein Vorsteuersignal angewendet, schaltet das Ventil die Abluft aus dem Antrieb ab. Festo-Rückschlagventile sind für den Einsatz in sicherheitsrelevanten Systemen geeignet und können für kurzzeitige Positionierung und das Bremsen von pneumatischen Betätigungselementen verwendet werden. Mit Außengewindeanschlüssen M5, G1/8, G1/4, G3/8 und G1/2. Mit einer Durchflussmenge/-geschwindigkeit von 130 bis 1400 l/min sind diese Ventile robust und langlebig. Eigenschaften und Vorteile. Korrosionsbeständigkeit Klasse CRC 2 Geeignet für sicherheitsbezogene Systeme Verdrehbarer Anschluss nach der Montage bei Bedarf Metrische und zöllige Größen erhältlich Kann in Systemen mit ölhaltiger Luft eingesetzt werden NBR-Dichtungen Kupfer- und PTFE-frei Kompakte Bauweise Weitere Informationen: | | Serie: | HGL | Betriebsdruck max.: | 10 bar | Betriebstemperatur max.: | +60°C | Gehäusematerial: | Zinkdruckguss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trockengleitlager, rückschlagventil festo, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil pn10, 1754668, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, Festo, HGL1818B, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,30* | € 38,40* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 28,75* | € 38,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 30,37* | € 39,80* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 30,58* | € 41,28* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,29* | € 53,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|