Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU Konsolenwinde 500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     4054-N040270001
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N040270001
EAN/GTIN:
     4025092983808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Elektro-Seilwinde

ALU Konsolenwinde 500kg

Die Alu-Seilwinde ist durch ihre robuste Bauweise für den Einsatz im Freien geeignet.

Kompaktes Aluminiumgehäuse und geschlossener Kettenantrieb.

Ab 500 kg Traglast mit Schnellgang für kleine Lasten, und zum schnelleren Auf­ und Abwickeln des unbelasteten Seils.

Geschlossenes Getriebe zum Schutz innenliegender Teile, auch bei rauem Einsatz.

Mit integriertem Sicherheits-Federbremssystem und abnehmbarer Handkurbel.

Weitere Informationen:
Traglast 1. Lage:
500 kg
Traglast oberste Lage:
200 kg
Seildurchmesser:
6 mm
Nutzbare Seillänge 1. Lage:
4,2 m
Nutzbare Seillänge oberste Lage:
50 m
Hub je Kurbelumdrehung:
60/400 mm
Erforderliche Kurbelkraft:
12 daN
Übersetzung:
6,57:1
Gewicht ohne Seil:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, elektroseilwinde pfaff, elektro-seilwinde, Winde, Winch, Elektrowinde, Seilwinde, Druckluftwinde, Wandseilwinde, Wand-Seilwinde, Konsolenseilwinde, Aluwinde, Rollenbock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 637,63*
€ 722,01*
Lager 4054
unbekannt
Frei Haus
ab € 638,15*
€ 722,04*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,98*
€ 759,00*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 802,14*
€ 900,72*
Preise: Lager 4054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,04*
€ 859,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,67*
€ 848,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,59*
€ 819,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,43*
€ 795,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,15*
€ 759,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4054
Versand: Lager 4054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270004
ab € 417,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040271008
ab € 272,02*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270006
ab € 851,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447105
ab € 131,66*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447108
ab € 199,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447104
ab € 134,57*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272015
ab € 1.109,26*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272017
ab € 1.394,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800018
ab € 807,40*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800013
ab € 243,66*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800019
ab € 1.274,38*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800014
ab € 363,85*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800015
ab € 453,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253006
ab € 630,79*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253000
ab € 751,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.