Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MWS Handseilwinde MWS 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     4054-N02800015
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N02800015
EAN/GTIN:
     4025092635370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebe (Antriebstechnik)
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde

MWS Handseilwinde MWS 600

Für den Einsatz überall dort, wo keine Elektrizität oder viel Schmutz ist.

Geschlossenes Getriebe zum Schutz der innenliegenden Teile, auch bei rauem Einsatz

Wälzgelagerte Stirnräder und gleitgelagerte Seiltrommel.

Weitere Informationen:
Traglast 1. Seillage:
600 kg
Traglast oberste Seillage:
308 kg
Kurbelkraft 1. Seillage:
10 daN
Hub je Kurbelumdrehung 1. Seillage:
28 mm
Hub je Kurbelumdrehung oberste Seillage:
41 mm
Gewicht ohne Seil:
11 kg
Seildurchmesser:
6 mm
Nutzbare Seillänge 1. Seillage:
1,2 m
Nutzbare Seillänge max.:
12 m
Anzahl der Seillagen max.:
6
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Seilwinde, Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, Stirnrad-Handwinde, Windenseile, getriebe (antriebstechnik) 1:30, getriebe (antriebstechnik), elektroseilwinde pfaff, Winde, Winch, Elektrowinde, Seilwinde, Druckluftwinde, Wandseilwinde, Wand-Seilwinde, Konsolenseilwinde, Aluwinde, Rollenbock
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 453,75*
€ 508,88*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 458,01*
€ 513,50*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 479,35*
€ 533,13*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 465,97*
€ 545,11*
Lager 4054
14
Frei Haus
ab € 493,27*
€ 550,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,69*
€ 655,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,60*
€ 642,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,40*
€ 614,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,69*
€ 604,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,27*
€ 586,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4054
Versand: Lager 4054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270004
ab € 417,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270001
ab € 637,63*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040271008
ab € 272,02*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270006
ab € 851,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447105
ab € 131,66*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447108
ab € 199,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447104
ab € 134,57*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272015
ab € 1.109,26*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272017
ab € 1.394,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800018
ab € 807,40*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800013
ab € 243,66*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800019
ab € 1.274,38*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800014
ab € 363,85*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253006
ab € 630,79*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253000
ab € 751,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.