Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneckenwandw. 500kg SW W-SGO, TL=135mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     4054-40252026
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     40252026
EAN/GTIN:
     4050939049270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Elektro-Seilwinde

Schneckenwandw. 500kg SW W-SGO, TL 131 m

Die Wandseilwinde mit Schneckengetriebe und Lastdruckbremse für schwere Lasten.

Schneckengetriebe mit zusätzlicher Lastdruckbremse für sicheren Halt der Last in jeder Lage.

Wälzgelagerte Achsen für besseren Seilablauf und eine längere Lebensdauer der Winde.

Last- und Schnellgang zum schnellen Heben kleiner Lasten.

Weitere Informationen:
Traglast 1. Lage:
500 kg
Traglast oberste Lage:
224 kg
Seildurchmesser:
6 mm
Nutzbare Seillänge 1. Lage:
4,3 m
Nutzbare Seillänge oberste Lage:
78 m
Hub je Kurbelumdrehung:
10 mm
Erforderliche Kurbelkraft:
10 daN
Gewicht ohne Seil:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, Schneckengetriebe, Schneckenrad-Handwinde, elektroseilwinde pfaff, elektro-seilwinde, Winde, Winch, Elektrowinde, Seilwinde, Druckluftwinde, Wandseilwinde, Wand-Seilwinde, Konsolenseilwinde, Aluwinde, Rollenbock
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 615,11*
€ 678,94*
25 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 614,57*
€ 678,95*
Lager 4054
1
Frei Haus
ab € 615,07*
€ 679,01*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 635,36*
€ 697,93*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 646,69*
€ 710,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,01*
€ 808,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,48*
€ 797,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,83*
€ 775,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,62*
€ 759,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,07*
€ 731,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4054
Versand: Lager 4054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270004
ab € 417,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270001
ab € 637,63*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040271008
ab € 272,02*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270006
ab € 851,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447105
ab € 131,66*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447108
ab € 199,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447104
ab € 134,57*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272015
ab € 1.109,26*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272017
ab € 1.394,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800018
ab € 807,40*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800013
ab € 243,66*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800019
ab € 1.274,38*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800014
ab € 363,85*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800015
ab € 453,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253006
ab € 630,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.