Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotjacke MASCOT Livigno hi-vis gelb/mar., Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pilotjacke MASCOT Livigno hi-vis gelb/mar., Gr. 2XL
Pilotjacke MASCOT Livigno hi-vis gelb/mar., Gr. 2XL
Artikel-Nr.:
     4012-960178
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5708628287104
EAN/GTIN:
     5708628287104
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Bomberjacke
Fluoreszierend mit Reflexen. Teflon® macht das Produkt schmutzabweisend. Zweifarbig. Wasserabweisend. Futter aus Kunstpelz mit Reißverschluss herausnehmbar. Kragen aus Kunstpelz, abnehmbar. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Patte. D-Ring. Handybrusttasche mit verstellbarer Patte und Kugelschreibertasche. Vordertaschen. Innentasche mit Reißverschluss. Ärmel sind abnehmbar. Futter aus Stepp in den Ärmeln. Ärmeltasche mit Klettverschluss. Stifttaschen. Rippenbündchen an der Unterkante und an den Handgelenken. Hi-vis Gruppe B/C. Zertifiziert nach EN 471 - Kl. 2/2. Ohne Ärmel nach EN 471 - Kl. 1/2. Nachzertifiziert gemäߠEN ISO 20471 - Kl. 2. Ohne Ärmel nach EN ISO 20471 - Kl. 1. Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von0,2400 m² (ohne Ärmel) 0,0200 m² (mit Ärmeln) versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäߠEN ISO 20471 beizubehalten.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
1
€ 4,90*
ab € 124,51*
€ 151,46*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 124,64*
€ 151,52*
5 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 125,68*
€ 152,03*
23 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 128,04*
€ 152,65*
8 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 126,93*
€ 153,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,46*
€ 180,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,63*
€ 178,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,69*
€ 169,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,86*
€ 159,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
00920-660-171
ab € 206,77*
Sonstiges
Mascot
00920-660-171
ab € 233,50*
Sonstiges
Mascot
00920-660-171
ab € 137,74*
Sonstiges
Mascot
00920-660-171
ab € 137,87*
Sonstiges
Mascot
00920-660-171
ab € 137,28*
Sonstiges
Mascot
00920-660-171
ab € 137,70*
Sonstiges
Mascot
00920-660-171
ab € 137,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.