Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Pilotjacke Livigno, EN ISO 20471, gelb/blau, Mischgewebe, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-370604
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00920-660-171
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
MASCOT® Pilotjacke Livigno, Kat.II, gelb/blau, Mischgewebe, Größe XL

MASCOT® Pilotjacke Livigno, Kategorie II, gemäß EN ISO 20471 Klasse 2, fluoreszierend mit Reflexen, Brusttasche mit Patte, Handybrusttasche, zwei Eingrifftaschen, Ärmeltasche mit Klett, Innentasche mit Reißverschluss, durchgehender Reißverschluss mit Wetterschutzleiste innen, Rippenbündchen an Taille und Handgelenken, wasserabweisend, herausnehmbares Webpelzfutter, abnehmbarer Webpelzkragen, abnehmbare Ärmel, Farbe: gelb/blau, Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle, Grammatur: 300 g/qm, Größe: XL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Größe Bekleidung:
XL
Farbe Bekleidung:
Warngelb
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Funktion Bekleidung:
Warnschutz
Norm:
EN ISO 20471
Gewicht:
< 2000g
Marke:
Mascot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,24*
€ 206,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,03*
€ 202,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,01*
€ 192,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,08*
€ 180,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,57*
€ 164,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
5708628287104
ab € 126,00*
Sonstiges
Mascot
00920-660-171
ab € 206,22*
Sonstiges
Mascot
00920-660-171
ab € 234,41*
Sonstiges
Mascot
00920-660-171
ab € 137,49*
Sonstiges
Mascot
00920-660-171
ab € 137,93*
Sonstiges
Mascot
00920-660-171
ab € 137,16*
Sonstiges
Mascot
00920-660-171
ab € 138,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.