Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Major, Größe 44,kornblau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Major, Größe 44,kornblau/grau
Latzhose Major, Größe 44,kornblau/grau
Artikel-Nr.:
     4012-903697
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5230044
EAN/GTIN:
     4030913073521
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Chemikalienschutzlatzhose
Säureschutzlatzhose
Latzhose MAJOR

Ausführung:
• Eingriff-, Oberschenkel-, Maßstab- und Gesäßtaschen
• Latztasche mit Patte
• Antistatisch, flammhemmend
• Mit Fluorcarbon ausgerüstet
Norm:
• EN ISO 11611 Klasse 2, A1
• EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3
• EN 13034 Typ 6
• EN 1149-3, EN 1149-5
• EN 61482-1-2 Klasse 1
Hinweis: Der Schutz der Bekleidung ist nur gewährleistet, wenn die Bekleidung als Anzug getragen wird.
Material:
64 % Baumwolle, 35 % Polyester, 1 % antistatische Fasern Static-Control®
• 2/2 Diagonal-Köper, ca. 370 g/m²
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 38,11*
€ 50,05*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,48*
€ 50,25*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,46*
€ 51,54*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,62*
€ 52,91*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,65*
€ 53,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5230042
ab € 37,22*
Ähnlich
Planam
5230046
ab € 37,20*
Ähnlich
Planam
5230048
ab € 37,27*
Ähnlich
Planam
5230050
ab € 37,30*
Ähnlich
Planam
5230052
ab € 37,32*
Ähnlich
Planam
5230054
ab € 37,40*
Ähnlich
Planam
5230056
ab € 41,11*
Ähnlich
Planam
5230058
ab € 40,93*
Ähnlich
Planam
5230060
ab € 40,99*
Ähnlich
Planam
5230062
ab € 41,20*
Ähnlich
Planam
5230064
ab € 40,92*
Ähnlich
Planam
5230090
ab € 37,20*
Ähnlich
Planam
5230094
ab € 37,24*
Ähnlich
Planam
5230098
ab € 37,45*
Ähnlich
Planam
5230102
ab € 37,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.