Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-Halter Hazet 112-230


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeug-Halter Hazet 112-230
Werkzeug-Halter Hazet 112-230
Artikel-Nr.:
     4012-880878
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     112-230
EAN/GTIN:
     4000896103898
Suchbegriffe:
Kombihalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
  • Doppel-Haken, 30 mm lang, z.B. für Werkzeuge mit T-Griff
  • Zur Montage an Lochwänden mit Rechtecklochung
  • Für z.B. Rück- und Seitenwände
    Werkstattwagen Assistent 176, 177, 178, 179, 179-10, 179 A XXL, 179 BIG, 179 T XXL, 179 XL, 179 XXL, 180, 180 K-4
    sowie Werkbänken 177 W und 179 W
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 6,61*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,11*
€ 7,28*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 5,13*
€ 7,30*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,21*
€ 7,44*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 6,09*
€ 7,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.