Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET112-230 Herst.-Nr.: 112-230 EAN/GTIN: 4000896103898 |
| |
|
| | |
| Lochplattenhaken (Lochplatte) • HAZET Werkzeug-Halter 112-230. Doppel-Haken, 30 mm lang, z.B. Für Werkzeuge mit T-Griff Montage an Lochwänden mit Rechtecklochung für z.B. Rück- und Seitenwände Werkstattwagen Assistent 167 T 167 XXL 167-3 S 177 178 N 179 179 A XXL 179 BIG-1 179 N 179 N X 179 N XL 179 N XXL 179 T XXL 179 XL 179 XXL 179-10 sowie Werkbänken 177 W 179 N W 179 W - Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stecknuss Außen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, lochplattenhaken hazet, einfachhaken (lochplatte), Lochplatten-Zubehör, Lochplattenhalterung, HAZET |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,18* | € 6,61* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,11* | € 7,28* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,13* | € 7,30* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,21* | € 7,44* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 6,09* | € 7,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|