Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12643-112-230 Herst.-Nr.: 112-230 EAN/GTIN: 4000896103898 |
| |
|
| | |
| - Doppel-Haken, 30 mm lang, z.B. für Werkzeuge mit T-Griff
- Montage an Lochwänden mit Rechtecklochung
- Für z.B. Rück- und Seitenwände
Werkstattwagen Assistent 167 T ∙ 167 XXL ∙ 167-3 S ∙ 177 ∙ 178 N ∙ 179 ∙ 179 A XXL ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 N ∙ 179 N X ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL ∙ 179 T XXL ∙ 179 XL ∙ 179 XXL ∙ 179-10 sowie Werkbänken 177 W ∙ 179 N W ∙ 179 W - Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
Weitere Informationen: | | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung | Netto-Gewicht (kg): | ,01 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stecknuss Außen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, lochplattenhaken hazet, einfachhaken (lochplatte), Bügelhaken (Lochplatte), Universalhalter (Lochplatten), Doppelhaken (Lochplatte), Haken mit breiter Grundplatte (Lochplatte), Haken mit schmaler Grundplatte (Lochplatte) |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,18* | € 6,61* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,11* | € 7,28* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,13* | € 7,30* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,21* | € 7,44* | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 6,09* | € 7,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|