Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Wege-Stretchjacke, dunkelpetroleum/schw,G3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4-Wege-Stretchjacke, dunkelpetroleum/schw,G3XL
4-Wege-Stretchjacke, dunkelpetroleum/schw,G3XL
Artikel-Nr.:
     4012-856678
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074597192
EAN/GTIN:
     5711074597192
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
4-Wege-Stretchjacke 17001-411

Ausführung:
Vier-Wege-Stretchstoff mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit
Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Rippenbündchen und Daumenlöcher an den Handgelenken
• Verklebte Nähte
• Wasserdichter Reißverschluss und Wetterschutzleiste
• Kapuze abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren
• Innen-, Vorder- und Brusttaschen
• Verlängerter Rücken
• Gummizug in der Unterkante
• Reflexeffekte
Zulassung/Norm:
• Zertifiziert nach EN 343 Kl. 3/3
Material:
• 87 % Polyamid, 13 % Elasthan, ca. 200 g/m²
Größen:
• XS–2XL
• 3XL, ÜGZ 30 %
• 4XL, ÜGZ 50 %
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
€ 4,90*
ab € 119,24*
€ 146,25*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,45*
€ 146,26*
€ 4,90*
ab € 121,05*
€ 148,26*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 118,89*
€ 150,17*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,96*
€ 155,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,25*
€ 174,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,52*
€ 170,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,74*
€ 163,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,20*
€ 153,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.