Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor CompactMaster L 330-10-20WX Schneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor CompactMaster L 330-10-20WX Schneider
Kompressor CompactMaster L 330-10-20WX Schneider
Kompressor CompactMaster L 330-10-20WX Schneider
Kompressor CompactMaster L 330-10-20WX Schneider
Artikel-Nr.:
     4012-848993
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     1121440050
EAN/GTIN:
     4011666022240
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Kompressor CompactMaster CPM L 330-10-20 WX

Dieser Kompressor eignet sich für den professionellen Baustelleneinsatz. Benutzt wird er zum Betreiben von Klammer- und Nagelgeräten, Ausblaspistolen, kleineren Farbspritzpistolen, Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen.
Produkteigenschaften:
• Direktgekoppelter 2-Zylinder-Kolbenkompressor
• Sehr gute Transport- und Kaltanlaufeigenschaften
• Pannensichere Räder aus PU-Vollmaterial, Ø 200 mm
• Mit Filterwasserabscheider, Druckminderer, Manometer für Arbeits- und Behälterdruck sowie 2 Luftabgängen
Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, Manometer für Behälter und Arbeitsdruck, 2 Schnellkupplungen
Weitere Informationen:
Motorenleistung:
1,8 kW
Netzanschluss:
230 V
Ansaugleistung:
300 l/min
Füllleistung:
210 l/min
Betriebsdruck max.:
10 bar
Behältervolumen:
20 l
Abmessungen (L x B x H):
830 x 560 x 480 mm
Gewicht:
49 kg
WGNr.:
E053
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.015,68*
€ 1.090,15*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.015,26*
€ 1.095,45*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.101,64*
€ 1.181,62*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.241,64*
€ 1.317,44*
€ 75,00*
ab € 1.338,28*
€ 1.430,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.181,62*
€ 1.406,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.170,98*
€ 1.393,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.135,43*
€ 1.351,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.115,28*
€ 1.327,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.101,64*
€ 1.310,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.