Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356851937, Kompressor CompactMaster L 330-10-20WX Schneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-776639
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     1121440050
EAN/GTIN:
     4011666022240
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356851937, Kompressor CompactMaster CPM L 330-10-20 WX Dieser Kompressor eignet sich für den professionellen Baustelleneinsatz. Benutzt wird er zum Betreiben von Klammer- und Nagelgeräten, Ausblaspistolen, kleineren Farbspritzpistolen, Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen. Produkteigenschaften: ,Direktgekoppelter 2-Zylinder-Kolbenkompressor , Sehr gute Transport- und Kaltanlaufeigenschaften ,Pannensichere Räder aus PU-Vollmaterial, Ø 200 mm Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, 2Schnellkupplungen, Manometer für Behälter und Arbeitsdruck, Fabrikat: Schneider Druckluft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
55000 GRAMM
Typ:
CPM L 330-10-20 WX
Leistung:
1800 W
Spannung:
230 V
Ansaugleistung:
300 l/min
Füllleistung:
210 l/min
Betriebsdruck:
10 bar
Behältervolumen:
20 l
Abmessung (L x B x H):
830 x 560 x 480 mm
Gewicht:
49 kg
Herstellername:
Schneider Druckluft GmbH
Herstellerartikelnummer:
1121440050
Markenname:
Schneider Airsystems
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.011,36*
€ 1.063,84*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.021,55*
€ 1.068,92*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.072,28*
€ 1.124,73*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.076,93*
€ 1.124,73*
€ 75,00*
ab € 1.343,54*
€ 1.391,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.063,84*
€ 1.265,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,03*
€ 1.250,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.025,39*
€ 1.220,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.016,84*
€ 1.210,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,36*
€ 1.203,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.