Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Abrundfräser m AnlaufrØ16,7x12,7x55,0 mm R2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HM Abrundfräser m AnlaufrØ16,7x12,7x55,0 mm R2
HM Abrundfräser m AnlaufrØ16,7x12,7x55,0 mm R2
HM Abrundfräser m AnlaufrØ16,7x12,7x55,0 mm R2
Artikel-Nr.:
     4012-848803
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608629371
EAN/GTIN:
     3165140802185
Suchbegriffe:
Abrundfräser
abrundfräser bosch r2
abrundfräser r2
abrundfräser bosch
HM-Abrundfräser mit Anlaufring

Produkteigenschaften:
• Zum Abrunden von Kanten mit der Oberfräse
• Mit Anlaufring
• Zweischneidig

Weitere Informationen:
Ø:
16,7 mm
Radius:
2,0 mm
Schaft-Ø:
8,0 mm
Schneidenlänge:
12,7 mm
Gesamtlänge:
55,0 mm
WGNr.:
E083
Weitere Suchbegriffe: 01550417
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
1
€ 6,90*
ab € 16,01*
€ 20,88*
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 16,13*
€ 21,01*
6 Tage
108
1
€ 5,90*
ab € 16,13*
€ 21,12*
1 Tag
9
1
€ 4,79*
ab € 16,82*
€ 21,82*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,33*
€ 22,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.