Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrundfräser Expert for Wood, 8 mm, D 16,7 mm, R1 2 mm, L 12,7 mm, G 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-921868
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608629371
EAN/GTIN:
     3165140802185
Suchbegriffe:
Abrundfräser
abrundfräser bosch r2
abrundfräser r2
abrundfräser bosch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608629371, Der Abrundfräser Expert for Wood ist für den harten Alltagseinsatz beim splitterfreien Fräsen ausgelegt. Der Fräser ist mit einzigartigem Microteq-Carbide eigengefertigt und überzeugt mit großer Haltbarkeit und hoher Leistung für Holzarbeiten. Die Schutzbeschichtung Proteqtion schützt vor Reibung, Rost und Verharzung. Sie erhält die überragende Schneidekraft des Fräsers für lange Zeit. Darüber hinaus ermöglicht der Scherwinkel glatte Oberflächen mit minimalem Nachschliffbedarf. Der Abrundfräser Expert for Wood ist bestimmt für das leichte, geführte Runden von Kanten und Fräsen von dekorativen Elementen in weiches und hartes Massivholz sowie Holzverbundstoffe und spezielles Material wie Feststoffoberflächen. Das Kugellager ermöglicht direktes Führen auf dem Werkstück ohne Seitenführung. Auch können durch Kugellagerwechsel verschiedene Profile bearbeitet werden., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
86 GRAMM
Arbeitslänge (L) mm:
12.7
Durchmesser (D) mm:
16.7
Führungshilfe:
nein
Gesamtlänge (G) mm:
54.9
Leistungsbeschreibung:
Zum Runden von Kanten
Radius (R1) mm:
2
Schaft mm:
8
Volumen:
0,244 dm3
Weitere Suchbegriffe: 2 608 629 371, ABRUNDFRÄSER
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 15,91*
€ 21,22*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 15,99*
€ 21,26*
5 Tage
102
1
€ 5,90*
ab € 16,26*
€ 21,38*
1 Tag
9
1
€ 4,79*
ab € 16,76*
€ 21,87*
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,32*
€ 22,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.