Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandale Rico2 74112, S1P SRC ESD, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sandale Rico2 74112, S1P SRC ESD, Gr. 40
Sandale Rico2 74112, S1P SRC ESD, Gr. 40
Artikel-Nr.:
     4012-846739
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     74112/40
EAN/GTIN:
     4031783083801
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale »74112 Rico2«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345 S1P SRC ESD
Ausführung:
• Gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe
• Klettverschluss und Gummizug, einstellbar
• Metallfrei
• Baak® go&relax-System zum fußgerechten
Abknicken: Flexkappe und Flexzone im Ballenbereich
Fußbett: Weich dämpfende ESD Softstep-Einlege-
sohle, antibakteriell, fungizid und atmungsaktiv
Brandsohle: Flexibel
Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone und vollflächiger Dämpfung, nicht kreidend, rutschhemmend
Material: Abriebfestes Mikrofasermaterial mit
atmungsaktiven Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter
Sicherheit: Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit Kleinzehenschutz, nichtmetallische,
durchtrittsichere Brandsohle
Gewicht: ca. 480 g (Größe 42)
Weite: 12

Weitere Informationen:
Weite:
10+
Größe:
40
Herstellerartikelnummer:
74112/40
Herstellername:
Baak GmbH & Co. KG
Markenname:
BAAK
Ursprungsland:
VR China
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 58,86*
€ 73,92*
9 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 60,32*
€ 74,00*
3 Tage
1
€ 4,79*
ab € 60,13*
€ 74,01*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,52*
€ 75,39*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,56*
€ 75,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,39*
€ 89,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,83*
€ 87,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,47*
€ 85,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,10*
€ 82,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,52*
€ 73,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.