Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 74112 Rico2, S1P SRC ESD, Größe: 40 Si-Sandale, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 74112 Rico2, S1P SRC ESD, Größe: 40 Si-Sandale, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 74112 Rico2, S1P SRC ESD, Größe: 40 Si-Sandale, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 74112 Rico2, S1P SRC ESD, Größe: 40 Si-Sandale, EVA/Gummi-S - Artikelbild 2
BAAK 74112 Rico2, S1P SRC ESD, Größe: 40 Si-Sandale, EVA/Gummi-S - Artikelbild 3
BAAK 74112 Rico2, S1P SRC ESD, Größe: 40 Si-Sandale, EVA/Gummi-S - Artikelbild 4
Artikel-Nr.:
     362I-1123475
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     74112-40
EAN/GTIN:
     4031783083801
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale Rico2, Art. 74112; EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD; DGUV Regel 112-191; Microfaser & Meshmaterial; Textilfutter; Baak®go&relax-System; Composite-Flexkappe; Softstep+ Einlegesohle; EVA/Gummi-Sohle; Gr. 36-40, Weite 10,5; Gr. 41-48, Weite 12
Weitere Informationen:
Schuhweite:
10,5
Passform:
Normal
Farbe:
grau, schwarz
Verschlussart:
Klettverschluss
Einsatzschwerpunkt:
Industrie, Handwerk, Logistik und ESD-Arbeitsplätze
Sicherheitsstufe:
S1P
Größe:
40
Obermaterial:
Mikrofaster/Textil
Schuhtyp:
Mikrofaserschuh
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 52,12*
€ 66,47*
2 Tage
2
€ 4,79*
ab € 53,72*
€ 67,03*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,53*
€ 67,06*
Lager 362
unbekannt
€ 3,95*
ab € 54,85*
€ 68,28*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,41*
€ 76,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,28*
€ 81,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,40*
€ 79,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,88*
€ 76,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,29*
€ 72,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,85*
€ 65,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
74112
ab € 51,81*
Ähnlich
Baak
74112
ab € 52,04*
Ähnlich
Baak
74112
ab € 51,78*
Ähnlich
Baak
74112
ab € 52,01*
Ähnlich
Baak
74112
ab € 51,86*
Ähnlich
Baak
74112
ab € 51,04*
Ähnlich
Baak
74112
ab € 50,73*
Ähnlich
Baak
74112
ab € 50,70*
Ähnlich
Baak
74112
ab € 50,73*
Ähnlich
Baak
74112
ab € 51,07*
Ähnlich
Baak
74112
ab € 51,90*
Ähnlich
Baak
74112
ab € 53,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.