Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 701/2 100-2000 Nm SENSOTORK Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel 701/2 100-2000 Nm SENSOTORK Stahlwille
Drehmomentschlüssel 701/2 100-2000 Nm SENSOTORK Stahlwille
Drehmomentschlüssel 701/2 100-2000 Nm SENSOTORK Stahlwille
Drehmomentschlüssel 701/2 100-2000 Nm SENSOTORK Stahlwille
Artikel-Nr.:
     4012-846175
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     701/2
EAN/GTIN:
     4018754243693
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Elektronischer Drehmomentschlüssel SENSOTOK 701

• Ausführung: Sehr schlanke und kompakte Bauform für Drehmomente ab 1 Nm; Maßeinheiten : Nm, cNm, ft-lb und in-lb; Messung unabhängig vom Kraftangriffspunkt; Mit 3,6 V Lithium-Batterie; Mit Zertifikat; Bewertung des Schraubvorgangs durch farbige LEDs, Buzzer und Vibration.

Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
1 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
20 Nm
Anfang Hauptskala (angloamerik.):
0,7 lbf·in
Ende Hauptskala (angloamerik.):
15 lbf·in
Teilung Hauptskala (metrisch):
0,1 Nm
Antriebsgröße:
44652 Zoll
Länge:
210 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
701/2
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 269,36*
€ 304,40*
Lager 4012
7
Frei Haus
ab € 270,70*
€ 304,41*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 271,89*
€ 304,41*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 274,15*
€ 309,66*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 276,88*
€ 309,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,41*
€ 362,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,03*
€ 357,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,20*
€ 339,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,89*
€ 334,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,70*
€ 322,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stahlwille
ab € 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.