Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschlupfstiefel (Form C) Elten RIGGER Boot ESD S3 CI 78671 Größe 50


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsschlupfstiefel (Form C) Elten RIGGER Boot ESD S3 CI 78671 Größe 50
Sicherheitsschlupfstiefel (Form C) Elten RIGGER Boot ESD S3 CI 78671 Größe 50
Sicherheitsschlupfstiefel (Form C) Elten RIGGER Boot ESD S3 CI 78671 Größe 50
Artikel-Nr.:
     4012-845574
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     78671-50
EAN/GTIN:
     4030839247495
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschlupfstiefel (Form C), RIGGER Boot ESD S3 CI, 78671-50

•• Rindleder
• Warmfutter

• Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD

• Metallfreier Durchtrittschutz
• Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP
• PU-Spitzenschutz
• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C

Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Rigger Boots, Schaft-Stiefel, Schaftstiefel, Schlupf-Stiefel, Schlupfstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsstiefel s3 gr. 50 elten, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, ELTEN SAFETY-GRIP
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
25
€ 5,90*
ab € 77,50*
€ 99,24*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 77,27*
€ 99,25*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 77,50*
€ 99,25*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 83,34*
€ 107,36*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,14*
€ 108,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,24*
€ 118,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,63*
€ 117,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,50*
€ 111,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,10*
€ 106,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,50*
€ 92,23
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204026-50
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,60*
Zubehör
ELTEN
900018-47-50
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
09000190-4750
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.