Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Sander Boa, ESD, S3 SRC, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Stiefel Sander Boa, ESD, S3 SRC, Größe 39
Stiefel Sander Boa, ESD, S3 SRC, Größe 39
Stiefel Sander Boa, ESD, S3 SRC, Größe 39
Artikel-Nr.:
     4012-845483
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     768531-39
EAN/GTIN:
     4030839268148
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Schnürstiefel Sander Boa®, S3 SRC ESD

Ausführung:
• Semi-orthopädische Einlegesohle ESD
• BOA®-Verschlusssystem
• PU-Spitzenschutz
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Lederfreie Ausstattung
Material: hydrophobierte Mikrofaser/hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®, atmungsaktives Textilfutter, grobstollige PU/PU-Sohle SAFEGUARD
Sicherheit: Aluminiumkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Gewicht: ca. 670 g (Größe 42)
Größen: 38–48
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe elten rot schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
21
Frei Haus
ab € 80,39*
€ 98,40*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 80,31*
€ 98,41*
8 Tage
21
Frei Haus
ab € 80,67*
€ 98,41*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 81,60*
€ 99,20*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 87,02*
€ 106,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,40*
€ 117,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,17*
€ 115,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,68*
€ 110,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,08*
€ 107,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,39*
€ 95,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-39
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-39
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-39
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204026-39
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-39
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
204082-39
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-39
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-39
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.