Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh Ambition Boa Mid,ESD,S2 SRC,Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheits-Halbschuh Ambition Boa Mid,ESD,S2 SRC,Größe 46
Sicherheits-Halbschuh Ambition Boa Mid,ESD,S2 SRC,Größe 46
Sicherheits-Halbschuh Ambition Boa Mid,ESD,S2 SRC,Größe 46
Artikel-Nr.:
     4012-845436
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     76752-46
EAN/GTIN:
     4030839260166
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Schnürstiefel Ambition Boa®, S2 SRC ESD

Ausführung:
• Geschlossene und gepolsterte Lasche
• Semi-orthopädische Einlegesohle ESD
• BOA®-Verschlusssystem
• ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Material: hydrophobiertes Nubukleder/hydrophobiertes Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter, T PU/PU-Sohle DIMENSION PRO
Sicherheit: Stahlkappe
Gewicht: ca. 625 g (Größe 42)
Größen: 36–48
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd-schuh elten 729701-46, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 79,42*
€ 95,79*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 78,54*
€ 95,80*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 78,91*
€ 96,11*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 79,68*
€ 96,26*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,98*
€ 96,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,79*
€ 113,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,88*
€ 112,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,89*
€ 106,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,12*
€ 103,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,42*
€ 94,51
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 79,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204026-46
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204006-46
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
204082-46
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-46
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204081-46
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.