Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh Ambition Boa Mid,ESD,S2 SRC,Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheits-Halbschuh Ambition Boa Mid,ESD,S2 SRC,Größe 44
Sicherheits-Halbschuh Ambition Boa Mid,ESD,S2 SRC,Größe 44
Sicherheits-Halbschuh Ambition Boa Mid,ESD,S2 SRC,Größe 44
Artikel-Nr.:
     4012-845434
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     76752-44
EAN/GTIN:
     4030839260142
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Schnürstiefel Ambition Boa®, S2 SRC ESD

Ausführung:
• Geschlossene und gepolsterte Lasche
• Semi-orthopädische Einlegesohle ESD
• BOA®-Verschlusssystem
• ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Material: hydrophobiertes Nubukleder/hydrophobiertes Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter, T PU/PU-Sohle DIMENSION PRO
Sicherheit: Stahlkappe
Gewicht: ca. 625 g (Größe 42)
Größen: 36–48
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, elten arbeitsschuhe gr 44 s2, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 78,17*
€ 95,83*
Lager 4012
25
€ 5,90*
ab € 78,90*
€ 95,85*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 79,04*
€ 96,19*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 79,63*
€ 96,31*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,72*
€ 96,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,85*
€ 114,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,99*
€ 113,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,50*
€ 108,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,08*
€ 102,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,90*
€ 93,89
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 78,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204026-44
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-44
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,61*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.