Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Halbschuh Impulse Aqua Low,S1P,ESD,Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Damen-Halbschuh Impulse Aqua Low,S1P,ESD,Größe 39
Damen-Halbschuh Impulse Aqua Low,S1P,ESD,Größe 39
Damen-Halbschuh Impulse Aqua Low,S1P,ESD,Größe 39
Artikel-Nr.:
     4012-844756
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74811-39
EAN/GTIN:
     4030839193563
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Damensandale Impulse Aqua Easy, S1P SRC ESD

Ausführung:
• Lederfreie Ausstattung
• Gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle Ladies ESD
• Elastisches Schnürsystem und individuelle Schnellarretierung
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
Material: Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter, PU/PU-Sohle Nova
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Gewicht: ca. 425 g (Größe 38)
Größen: 35–42
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
Frei Haus
ab € 60,70*
€ 75,66*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,02*
€ 75,68*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 60,84*
€ 75,68*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 61,37*
€ 76,26*
9 Tage
22
Frei Haus
ab € 62,86*
€ 77,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,66*
€ 90,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,75*
€ 87,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,11*
€ 82,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,35*
€ 80,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,70*
€ 72,23
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204083-39
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-39
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-39
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204026-39
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204006-39
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
204082-39
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-39
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-39
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.