Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-771368 Herst.-Nr.: 74811-39 EAN/GTIN: 4030839193563 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
74811/39, IMPULSE Lady aqua Low ESD S1P, Damen-Sicherheitshalbschuh, Größe 39 EN ISO 20345 S1P SRC, Form A Mikrofaser, Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle NOVA, Stahlkappe, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 860 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh schwarz gr. 39, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, DAMEN-SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN, ESD-Sandalen, ESD-Stiefel, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,95* | € 75,47* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,23* | € 75,48* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,96* | € 75,48* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 61,60* | € 76,05* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,71* | € 77,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|