Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Sicherheitshalbschuh Elten MILA aqua Low ESD S1 74720 Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Damen-Sicherheitshalbschuh Elten MILA aqua Low ESD S1 74720 Größe 37
Damen-Sicherheitshalbschuh Elten MILA aqua Low ESD S1 74720 Größe 37
Damen-Sicherheitshalbschuh Elten MILA aqua Low ESD S1 74720 Größe 37
Artikel-Nr.:
     4012-844658
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74720-37
EAN/GTIN:
     4030839195192
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Damen-Sicherheitshalbschuh, MILA aqua Low ESD S1, 74720-37

•• Mikrofaser/Meshmaterial
• Atmungsaktives Textilfutter
• Gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD grey
• ESD-fähige Softvlies-Brandsohle

• PU/PU Sohle NOVA

• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

• Lederfreie Ausstattung

Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd schuhe s1 gr37, antistatik schuhe, antistatische schuhe gr 37, ELTEN NOVA
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
6
Frei Haus
ab € 56,72*
€ 70,47*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,63*
€ 70,48*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 56,44*
€ 70,48*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 57,19*
€ 71,34*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 60,75*
€ 75,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,47*
€ 83,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,38*
€ 80,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,99*
€ 74,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,93*
€ 73,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,72*
€ 67,50
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 56,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-37
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-37
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-37
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
280010-3739
ab € 19,72*
Zubehör
ELTEN
280020-3739
ab € 19,86*
Zubehör
ELTEN
280030-3739
ab € 19,71*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,61*
Zubehör
ELTEN
09000190-3538
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
204082-37
ab € 5,93*
Zubehör
ELTEN
204080-37
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-37
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.