Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-844444 Herst.-Nr.: 729611-44 EAN/GTIN: 4030839372586 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh, JOURNEY black Low ESD S3, 729611-44 •• Hydrophobiertes Nubukleder • Atmungsaktives Textilfutter • Gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black • • Metallfreier Durchtrittschutz • GUMMI/PU Sohle E-TRACK • • Stahlkappe • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A • • |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten halbschuh s3 größe 44, esd einlegesohle, esd-einlegesohle 44, ELTEN E-TRACK |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,56* | € 80,89* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,41* | € 80,90* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,78* | € 80,90* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 64,83* | € 81,24* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 69,38* | € 87,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|